Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 55027 D.250mm STA 4-Backen Kegel-Gr.6 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361863
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353734330600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit Kurzkegel DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Stehbolzen: 4 · Ausführung: Stahlkörper-4-Backen · F: 133,4mm · B: 89mm · Ø: 250 mm · Norm: DIN 55027
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
250 mm
Kegelgröße:
6
Durchgang-Ø:
76 mm
Drehzahl max.:
3500 min-¹
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4-backen drehfutter stahl din 55029, drehfutter bison, vierbacken drehfutter bison, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,61*
€ 1.804,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,89*
€ 1.792,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,55*
€ 1.747,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,28*
€ 1.721,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,59*
€ 1.713,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398537850100
ab € 278,04*
Sonstiges
Bison
398538250400
ab € 134,52*
Sonstiges
Bison
358230161500
ab € 264,31*
Sonstiges
Bison
358230171700
ab € 259,72*
Sonstiges
Bison
398539850800
ab € 187,23*
Sonstiges
Bison
398539050000
ab € 211,86*
Sonstiges
Bison
398539150100
ab € 211,11*
Sonstiges
Bison
398539650600
ab € 227,63*
Sonstiges
Bison
329450060000
ab € 387,52*
Sonstiges
Bison
398534040800
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.