Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-
Schaftfräser HSC D.16mm R.8mm Schneiden-
Artikel-Nr.:
     4757-1365132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     751085160M
EAN/GTIN:
     4045053290769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Werksnorm · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HA · Pyramiden-Kreuzverzahnung mit Stirnradius zum Kopierfräsen von Faserkunststoffen · Mittel: weiche Faserkunststoffe mit Neigung zum Aufkleben
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Radius:
8 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Werkstoffeignung Verbundwerkstoffe:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Verzahnung:
mittel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Vollhartmetall-Radiusfräser, Fräser, Kugelkopffräser, VHM-Radiusfräser, 4117805770
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.