Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B.300mm Spann-W.600mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365305
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.06.60000
EAN/GTIN:
     4030456412887
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Spannweite:
600 mm
Backenhöhe:
80 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
935 mm
Gewicht:
135 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.937,86*
€ 4.341,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.266,26*
€ 4.373,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.282,72*
€ 4.389,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.341,30*
€ 5.166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.258,04*
€ 5.067,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.117,12*
€ 4.899,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.022,54*
€ 4.786,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.937,86*
€ 4.686,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T600
ab € 170,95*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.16000
ab € 636,92*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.06000
ab € 562,52*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,38*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,78*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,73*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,34*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,47*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.61800
ab € 387,04*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.61600
ab € 386,30*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.85000/M16
ab € 34,27*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.16000
ab € 596,75*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.86000
ab € 604,84*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.06000
ab € 1.065,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.