Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Stand.Art.1 Backen-B.300mm Spann-W.800mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365307
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     953.06.80000
EAN/GTIN:
     4030456412900
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock
mit Niederzugbacken · Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Spannweite:
800 mm
Backenhöhe:
80 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
1135 mm
Gewicht:
155 kg
Modell:
Standard Art. 1
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.699,25*
€ 5.146,79*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.091,14*
€ 5.184,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.110,80*
€ 5.204,59*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.146,79*
€ 6.124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.055,21*
€ 6.015,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.901,36*
€ 5.832,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.800,30*
€ 5.712,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.699,25*
€ 5.592,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T600
ab € 170,30*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.16000
ab € 636,78*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.06000
ab € 558,43*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,36*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,56*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,38*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,33*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.61800
ab € 386,73*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.61600
ab € 384,17*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.85000/M16
ab € 34,24*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.16000
ab € 599,47*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.86000
ab € 603,21*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.06000
ab € 1.059,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.