Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement Stand.104 Backen-B.300mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365313
Hersteller:
     Gerardi
Herst.-Nr.:
     952.10.46000
EAN/GTIN:
     4030456412801
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstöcke (Modular-)
Modularschraubstock
Modularschraubstöcke
Präzisionsmodularschraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · Backen werden mit 2 Schrauben befestigt
Weitere Informationen:
Backenbreite:
300 mm
Backenhöhe:
80 mm
Spannkraft:
50 kN
Gesamtlänge:
350 mm
Gewicht:
52,5 kg
Modell:
Standard 104
Marke:
GERARDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.664,18*
€ 1.884,99*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.766,52*
€ 1.898,67*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.768,52*
€ 1.905,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,99*
€ 2.243,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,32*
€ 2.181,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.756,74*
€ 2.090,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,96*
€ 2.033,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.673,73*
€ 1.991,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,18*
€ 1.980,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.24.6T600
ab € 170,21*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.16000
ab € 636,78*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.06000
ab € 558,74*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,36*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,75*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,60*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,61*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,28*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,33*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.35.61800
ab € 384,67*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.36.61600
ab € 387,82*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.85000/M16
ab € 34,24*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.16000
ab € 598,39*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.13.86000
ab € 605,87*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
951.15.06000
ab € 1.067,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.