Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf-Kurzschild 486ZD fest/drehb.LM F1/silberf.4-KT.8mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1365357
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     15735
EAN/GTIN:
     4020772015732
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
gekröpft · auf Zylinder-Kurzschild · Leichtmetall silberfarbig (F1) · kantige Form · 18 mm Führung · passend für alle Schlosskästen mit 8 mm Nuss · Edelstahl rostfrei Schrauben werden mitgeliefert · Schraubenlochabstand 67 mm · Kurzschild mit 72 mm Entfernung · Türknopf 65 x 44 mm · DIN rechts / links Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochabstand: 67mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Leichtmetall
Oberfläche:
F1 / silberfarbig
Ausführung:
fest / drehbar
Lochung:
PZ
Breite:
65 mm
Höhe:
44 mm
Modell:
486ZD
Vierkant:
8 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 38,28*
€ 50,00*
Lager 4757
79
1
€ 4,95*
ab € 36,68*
€ 50,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,63*
€ 50,47*
3 Tage
88
1
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 52,45*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.