Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Ba
Türschließer TS 90 Impulse Normalmont.Ba
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1365469
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     10200411
EAN/GTIN:
     4021226301395
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Größe EN 3-4 · Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · verbindet technische Überlegenheit mit ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit und fortschrittliches Design mit komfortabler Funktionalität · Schließgeschwindigkeit zwei Ventile unabgängig voneinander stufenlos einstellbar · für DIN-L und DIN-R-Türen verwendbar · zertifiziert nach ISO 9001 · mit Gleitschiene
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 3-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
246 mm
Gleitschienenlänge:
383 mm
Ausführung:
Standard
Gleitschienenhöhe:
20 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Bodentürschließer, Gleitschienenschließer, Gestängeschließer, 3325032110
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 56,84*
€ 70,90*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 55,44*
€ 71,03*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 71,23*
4 Tage
3
€ 8,90*
ab € 57,98*
€ 72,19*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,81*
€ 84,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
10002801
ab € 15,81*
Zubehör
dormakaba
10002100
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.