Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachplatte f.TS 73/83 V silber DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365480
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     38000201
EAN/GTIN:
     4021226313206
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
zu TS 73 V · als Zwischenplatte, wenn Schließer nicht direkt montiert werden kann · an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Tür erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
passend für:
TS 73 / 83 V
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, Flachplatten, Montageplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 18,63*
€ 25,30*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 19,01*
€ 25,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,29*
€ 25,67*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 27,59*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dorma
37010101
ab € 44,24*
Sonstiges
dormakaba
37010111
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.