Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.BG f.TS 5000 silber höhenv.mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1365523
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115193
EAN/GTIN:
     4042938151931
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
mit Hebel · für Blattmontage auf Bandgegenseite Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ergänzung:
höhenverstellbar
Ausführung:
mechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000
Modell:
BG
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 32,44*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,63*
€ 32,65*
1
€ 5,95*
ab € 25,48*
€ 34,73*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 35,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
069780
ab € 13,02*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 17,20*
Zubehör
GEZE
124684
ab € 27,03*
Zubehör
GEZE
124683
ab € 20,83*
Zubehör
GEZE
025658
ab € 17,74*
Zubehör
GEZE
030034
ab € 17,83*
Zubehör
GEZE
025657
ab € 13,83*
Zubehör
GEZE
028393
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.