Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feststellgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 1
Feststellgestänge weiß 9016 Stand.f.TS 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365539
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     101817
EAN/GTIN:
     4042938018173
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
passend für TS 1500
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 950 mm
passend für:
f. TS 1500
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, türschließer weiß geze, obentürschließer geze, obentürschließer, Scherengestänge, Gestänge, Scherenarm, 3325039023
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
1
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,60*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 23,19*
€ 30,64*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 23,22*
€ 30,82*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,17*
€ 31,47*
1
€ 7,95*
ab € 23,99*
€ 32,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
101815
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.