Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 4000 S weiß 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scherentürschließer TS 4000 S weiß 9016
Scherentürschließer TS 4000 S weiß 9016
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1365550
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     107747
EAN/GTIN:
     4042938077477
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß geze
obenliegender Zahntrieb-Türschließer mit Schließverzögerung · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1 - 6 · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene TürenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 1-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Ausführung:
Schließverzögerung
Schließertiefe:
48 mm
Schließerlänge:
287 mm
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, OTS, Scheren-Türschließer, 3325039060
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
11
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 182,68*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 183,92*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 184,69*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 158,34*
€ 190,55*
1 Tag
8
€ 5,59*
ab € 161,75*
€ 194,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,53*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 53,65*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.