Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feststellgestänge silber Stand.f.TS 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feststellgestänge silber Stand.f.TS 4000
Feststellgestänge silber Stand.f.TS 4000
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365552
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102454
EAN/GTIN:
     4042938024549
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
passend für TS 4000/2000 · nicht ausschaltbar · mit mechanischer Feststellung · für Kopfmontage bis Leibungstiefe 70 mm · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 1600 mm
passend für:
für TS 4000/2000
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Gestänge, Scherenarm, Scherengestänge, 3325039054
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,46*
€ 44,12*
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 34,06*
€ 44,45*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 45,46*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 36,10*
€ 46,89*
1 Tag
7
2
Frei Haus
ab € 34,33*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.