| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1365676 Herst.-Nr.: 15/3 VERNICKELT EAN/GTIN: 4015912315230 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren Haustüren Weitere technische Eigenschaften: · Hebellänge: 300mm Weitere Informationen: | | passend für: | leichte Haustüren | Größe: | 3 | max. Türgewicht: | 50 kg | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | FRIDAVO | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,15* | € 22,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,30* | € 22,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,25* | € 22,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 17,46* | € 22,53* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,71* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|