Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastlerwinkel L.40mm B.10mm S.1,8mm STA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Bastlerwinkel L.40mm B.10mm S.1,8mm STA
Bastlerwinkel L.40mm B.10mm S.1,8mm STA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365735
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     564045
EAN/GTIN:
     4032949564042
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
stuhlwinkel
schmal · Eisen blau chromatiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 10mm· Oberfläche: blau chromatiert· Ausführung: schmal· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Stärke:
1,8 mm
Marke:
HOHAGE
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder, Bastlerwinkel, Verbindungswinkel, Winkel, 3000272672
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
600
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1003*
€ 0,1309*
2 Tage
200
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,1001*
€ 0,1431*
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0991*
€ 0,1431*
6 Tage
200
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1286*
€ 0,1816*
Lager 4757
200
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,1671*
€ 0,2546*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Kartonage
ab 375000 Kartonagen
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1671* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 12,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernhard Hohage
563045
ab € 0,0854*
Ähnlich
Bernhard Hohage
565045
ab € 0,1096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.