Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastlerwinkel L.50mm B.10mm S.1,8mm STA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Bastlerwinkel L.50mm B.10mm S.1,8mm STA
Bastlerwinkel L.50mm B.10mm S.1,8mm STA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365736
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     565045
EAN/GTIN:
     4032949565049
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
stuhlwinkel
schmal · Eisen blau chromatiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 10mm· Oberfläche: blau chromatiert· Ausführung: schmal· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Stärke:
1,8 mm
Marke:
HOHAGE
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder, Bastlerwinkel, Verbindungswinkel, Winkel, 3000272673
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
550
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1132*
€ 0,1476*
4 Tage
337
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1096*
€ 0,1554*
2 Tage
450
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,113*
€ 0,159*
6 Tage
450
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1416*
€ 0,1996*
Lager 4757
450
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,182*
€ 0,2711*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 13,555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernhard Hohage
563045
ab € 0,0854*
Ähnlich
Bernhard Hohage
564045
ab € 0,0991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.