Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschraubwinkel L.155mm H.220mm Stahlbl.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Anschraubwinkel L.155mm H.220mm Stahlbl.
Anschraubwinkel L.155mm H.220mm Stahlbl.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365738
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10908-00010
EAN/GTIN:
     4006676039326
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel weiß
weiß lackiert · Stahlblech · Tragfähigkeit: Ungefähre Belastungswerte kg je Stück bei Befestigungsabstand 80 cm
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Höhe:
220 mm
Tragfähigkeit:
24 kg
Material:
Stahlblech
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: konsolenwinkel, Träger, Anschraubwinkel, Regale, Stützbalken, 3000274071
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,44*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,45*
27 Tage
nicht lagernd
60
pro Box
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,57*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,60*
Lager 4757
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,05*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10908-00005
ab € 0,79*
Ähnlich
DIY Element System
10908-00015
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.