Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 470 Grauguss D.50mm Trgf.max.18kg Nut 6mm BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1365806
Hersteller:
     HBS-BETZ
Herst.-Nr.:
     63160
EAN/GTIN:
     4001425631608
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
50 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
18 kg
Marke:
HBS-BETZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Vogelrollen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,39*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,59*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,85*
Lager 4757
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 2,91*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,03*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,91*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,28*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,49*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,52*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,89*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,01*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.