Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivstift Typ M 4-KT.8x140mm STA verz.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1366574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0572/0814/00
EAN/GTIN:
     4006632196018
Suchbegriffe:
Flachstahl
Stahl-Flachstab
Olivenstift
Profilstift
für Profiltürlochteile und Fenstergriffe · Stahl · verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 x 140 mm
Material:
Stahl
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabilstift, Vierkant-Vollstift, Vierkantvollstift, Vollvierkantstift, vierkant vollstift, Drückerstift, Massivstift, Schraubstift, Spaltstift, Vierkantstifte, Vollstift, Vollvierkantstifte, Wechselstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
158
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,98*
2 Tage
156
1
€ 5,59*
ab € 0,66*
€ 1,00*
6 Tage
211
1
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,03*
Lager 4757
190
1
€ 5,49*
ab € 0,68*
€ 1,03*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/1012/00
ab € 0,86*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0706/00
ab € 0,33*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0707/70
ab € 0,34*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0812/00
ab € 0,53*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0807/50
ab € 0,42*
Ähnlich
Erich Dieckmann
0572/0912/00
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.