Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe ThunderingBison™ Gr.L weiß/grün EN 12477 Typ A/B WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1366844
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2644-L
EAN/GTIN:
     8718564520736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
ThunderingBison™ Handschuh mit Hand von Bison vollleder und Stulpe von Rinds-Spaltleder Weitere technische Eigenschaften: · Volumen: 422,4 cm3 · EN 388: 2143 · EN 407: 412X4X
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß/grün
Marke:
WELDAS
Material:
Bisonvollleder/Rindspaltleder, KEVLAR® 3 ply
Norm:
EN 12477 Typ A/B
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 27,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 30,02*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 41,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paar
ab 25 Paar
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 137,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.