Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.1400kg m.Festst.Guß-PU 200x160mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1366975
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.C10.202
EAN/GTIN:
     4021885090975
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
pu schwerlastrolle lenkrolle
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · schwere Stahlschweißkonstruktion · Kugellager · verzinkt · abriebfest · Rad: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper, 95 +/- 3 Shore A · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
80 mm
Bauhöhe:
264 mm
Tragfähigkeit:
1400 kg
Material Rolle:
Guß-Polyurethan
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
160 mm
Plattenlänge:
200 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrollen, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,10*
€ 398,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 54,68*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 60,43*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 73,98*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 110,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.