Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer TypN M3 HSS-Co 180Grad f.Durchgangslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-136705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1234100300
EAN/GTIN:
     4045053081541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft ·  für Durchgangslöcher nach DIN EN 20273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1 · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil und dadurch besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,03mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Bearbeitungsart: für Durchgangslöcher · Ausführung: mittel · Senkwinkel: 180°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Senker-Ø (D):
6 mm
Bohrer-Ø (d):
3,4 mm
Gesamtlänge (L):
45 mm
Schaft-Ø d2:
6 mm
Stufenlänge (l1):
9 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,95*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,97*
€ 12,01*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,84*
€ 13,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,82*
€ 14,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.