Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Bin.it Smart 450/500
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1369917
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9208750
EAN/GTIN:
4023149727979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Zum Einstellen in Frontauszug z. B. für AvanTech YOU (ab Höhe 139 mm) / ArciTech · Nennlänge (NL) 500 / 550 mm oder für InnoTech Atira · Nennlänge (NL) 470 / 520 mm · Für Schrankbreite 450 mm oder 500 mm · Fassungsvermögen 32 Liter · Einbauhöhe ab Oberkante Korpusunterboden für AvanTech YOU 350 mm für ArciTech / InnoTech Atira 340 mm · Einbauhöhe 310 mm ab Oberkante Schubkastenboden · Einlegewanne Höhe 60 mm · Einlegewanne zuschneidbar · Zuschnittmaße: max. Breite 450 mm · max. Tiefe 523 mm min. Breite 345 mm · min. Tiefe 462 mm · Einlegewanne und Deckel Kunststoff grau · Eimer Kunststoff anthrazit Set besteht aus: · 3 Stück Eimer mit Deckel 16 l + 8 l + 8 l · 1 Stück Einlegewanne Weitere technische Eigenschaften: · Abfalltrennung: 3-fach · Für Korpusbreite mm: 450 - 500mm · Für Schrankbreite mm: 450 - 500mm · Nennlänge (mm): 470, 500, 520, 550mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit, grau
Länge:
470 mm
Inhalt:
32 l (1 x 16 l / 2 x 8 l)
Marke:
HETTICH
Ausführung:
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira, InnoTech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Mülltonnen
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfalltrennung
,
Mülltonne
,
Mülltonnen
,
Mülltrennsystem
,
Mülltrennsysteme
,
Wertstofftrennung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,4737*
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 69,3737*
€ 82,5547
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 68,0737*
€ 81,0077
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 64,6937*
€ 76,9855
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 63,6337*
€ 75,7241
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 60,6337*
€ 72,1541
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 51,4737*
€ 61,2537
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deck.8l,KS,gra,152x225x21,f.Abf.sys. ArciT.Pull,InnoT.,Bin.it Vario,Bin.it Smart
Hettich
9132384
ab € 10,2166*
Zubehör
Deckel 15 / 17 / 29 l, grau, 225 x 304 x 21
Hettich
9132386
ab € 24,8575*
Zubehör
Eim. 16 l,KS,anthra.,225x304x290mm,f.Abfallsys. Bin.it Smart
Hettich
9208757
ab € 29,9774*
Zubehör
Eim. 8 l,KS,anthra.,225x152x290mm,f.Abfallsys. Bin.it Smart
Hettich
9208754
ab € 19,1533*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen