Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 410 Längsteiler,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370476
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194618
EAN/GTIN:
     4023149686207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Längsteiler für OrgaStore 410 · Für individuelle und Standard-Korpusbreiten einsetzbar · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Systemfarbe: silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenorganisation
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
passend für:
InnoTech Atira
Marke:
HETTICH
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,7726*
€ 2,5926*
13 Tage
651
1
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 3,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5926*
€ 3,08519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5026*
€ 2,97809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3126*
€ 2,75199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2126*
€ 2,63299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7726*
€ 2,10939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,926* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9194617
ab € 1,4221*
Zubehör
Hettich
9194614
ab € 8,139*
Zubehör
Hettich
9211576
ab € 6,1073*
Zubehör
Hettich
9194600
ab € 8,8441*
Zubehör
Hettich
9194596
ab € 5,0761*
Zubehör
Hettich
9194597
ab € 5,4307*
Zubehör
Hettich
9194598
ab € 5,615*
Zubehör
Hettich
9211574
ab € 5,8713*
Zubehör
Hettich
9194599
ab € 6,0142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.