Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 410,KB300mm,sil.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1370485
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194596
EAN/GTIN:
     4023149680960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Abgestimmt auf Standardkorpusbreite · Längsteiler müssen separat bestellt werden · Lieferung nur auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzbereich: InnoTech Atira · Farbe: silber · Komponenten: Innenorganisation · Korpusbreite: 300 mm · Systemfarbe: silber · Varianten: Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Reling-Systeme, Schubkasteneinsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,0761*
€ 6,5961*
17 Tage
718
1
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 16,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,5961*
€ 7,84936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2461*
€ 7,43286
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0761*
€ 6,04056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 197,883* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9194618
ab € 1,7826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.