Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE,pulv.b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE,pulv.b
LeMans II Tablar-Sets Arena STYLE,pulv.b
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1371524
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207585
EAN/GTIN:
     4023149715143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängetablar
8000621876
• Für vollständigen und uneingeschränkten Zugriff im Eckschrank · Die Tablare sind einzeln komplett herausschwenkbar · Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm · Belastbarkeit 25 kg / Boden · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Achse und optionale Dämpfung bitte separat bestellen · Arena Tablare Holzboden · melaminharzbeschichtet mit rutschhemmender Speziallackierung · Reling Stahl verchromt oder pulverbeschichtet · Hinweis: Für ein LeMans II Highboard sind zwei Tablar-Sets erforderlich! Set besteht aus: · 2 Stück Arena STYLE / CLASSIC Rutschstopp Tablaren · 2 Stück Schwenkmechaniken · 1 Stück BohrschabloneWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung links· Ausführung Einhängetablare /-körbe Arena STYLE· Beschlagsysteme für Küchen· Breite mm 500mm· Frontbreite mm 500· Höhe mm 600 - 750· Lichte Mindestkorpusbreite mm 910· Material Stahl· Oberfläche pulverbeschichtet anthrazit· Reling STYLE
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
665
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 336,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,8779*
€ 355,761*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,761*
€ 423,35559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,5864*
€ 402,91782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,3645*
€ 378,85376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,7098*
€ 351,89466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,1679*
€ 340,5398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,8779*
€ 310,4447
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.