Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Blouson Plaline Nr.5600 Gr.42 orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1371766
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5600042
EAN/GTIN:
     4030913941417
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Plaline Warnschutz Blouson orange/zink 42. Bequem warnen. Der 25-prozentige Baumwollanteil sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/zink
Größe:
42
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,10*
€ 64,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,65*
€ 66,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,51*
€ 68,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 68,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 69,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5600024
ab € 49,20*
Ähnlich
Planam
5600025
ab € 49,47*
Ähnlich
Planam
5600026
ab € 49,36*
Ähnlich
Planam
5600027
ab € 49,10*
Ähnlich
Planam
5600028
ab € 49,01*
Ähnlich
Planam
5600029
ab € 49,25*
Ähnlich
Planam
5600044
ab € 49,34*
Ähnlich
Planam
5600046
ab € 49,48*
Ähnlich
Planam
5600048
ab € 49,43*
Ähnlich
Planam
5600050
ab € 49,06*
Ähnlich
Planam
5600052
ab € 49,23*
Ähnlich
Planam
5600054
ab € 49,37*
Ähnlich
Planam
5600056
ab € 54,25*
Ähnlich
Planam
5600058
ab € 54,08*
Ähnlich
Planam
5600060
ab € 54,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.