Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Plaline Nr.5610 Gr.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundhose Plaline Nr.5610 Gr.4
Warnschutz-Bundhose Plaline Nr.5610 Gr.4
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1371817
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5610048
EAN/GTIN:
     4030913941929
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Plaline Warnschutz Bundhose orange/zink 48. Gut geschützt mit viel Stauraum. Mit eingesetzten Kniepolstern macht Ihnen das Arbeiten auch im Knien nichts aus. Damit Sie dabei alle Utensilien griffbereit haben · bietet die Bundhose neun Taschen in unterschiedlichen Größen.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Unisex-Bekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/zink
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
75 % Polyester, 25 % Baumwolle
Norm:
DIN EN 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,46*
€ 47,82*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 48,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 49,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,65*
€ 51,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,34*
€ 53,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5610024
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
5610025
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
5610026
ab € 35,48*
Ähnlich
Planam
5610027
ab € 35,22*
Ähnlich
Planam
5610028
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
5610029
ab € 35,31*
Ähnlich
Planam
5610042
ab € 35,45*
Ähnlich
Planam
5610044
ab € 35,37*
Ähnlich
Planam
5610046
ab € 35,29*
Ähnlich
Planam
5610050
ab € 35,46*
Ähnlich
Planam
5610052
ab € 35,46*
Ähnlich
Planam
5610054
ab € 35,24*
Ähnlich
Planam
5610056
ab € 38,87*
Ähnlich
Planam
5610058
ab € 38,90*
Ähnlich
Planam
5610060
ab € 38,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.