Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Intra Bohrabst.192mm L204xB25xH26mm VA Optik gebü. Kupfer Optik gebü.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372099
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9207480
EAN/GTIN:
     4023149515439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Bohrabstand A: 192mm · Breite mm: 25mm · Modell: Intra · Stilwelt: Deluxe · Trend: KUPFER, exclusive Designgriffe
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
192 mm
Oberfläche:
Edelstahl Optik gebürstet / Kupfer Optik gebürstet
Gesamtlänge:
204 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Zink
Höhe:
26 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,1796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 326,0125*
€ 387,95488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,455*
€ 373,01145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,955*
€ 362,89645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,2175*
€ 351,30883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 289,13*
€ 344,0647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,49*
€ 302,8431
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1591*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,107*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0507*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0534*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,059*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0579*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0642*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0664*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0727*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0745*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0825*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0828*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0798*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.