Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Almus,H23mm,ø12mm,Kupfer Optik glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1372165
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9204136
EAN/GTIN:
     4023149217142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 12mm · Höhe mm: 23mm · Stilwelt: Organic · Trend: KUPFER
Weitere Informationen:
Material:
Zink
Oberfläche:
Kupfer Optik glanz
Ø:
12 mm
Höhe:
23 mm
Marke:
HETTICH
Modell:
Almus
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Pilzknopf, möbelknopf zinkdruckguss, kugelknopf möbelgriffe, hettich möbelknopf, Möbelknöpfe, Schrankknopf, Schubladenknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,4137*
€ 4,2937*
3 Tage
79
1
€ 9,50*
ab € 3,46*
€ 5,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2937*
€ 5,1095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4137*
€ 4,0623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 214,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 8,944*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1308*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0321*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0482*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,05*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0553*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0604*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0625*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0675*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0711*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,072*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0754*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0755*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0758*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.