Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentmagnetisiergerät 105x75mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1374204
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     89070HD1
EAN/GTIN:
     0705632164518
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät sav
entmagnetisiergerät
Einschaltdauer 30 % · zur Entmagnetisierung größerer Werkstückoberflächen · für den mobilen Einsatz · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Leistungsaufnahme 220 VA · Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz · Schutzart IP42 · automatische Abschaltung bei >50 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,9kg · Eindringtiefe: 20mm · aktive Fläche: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Marke:
SAV
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entmagnetisiergeräte, Handentmagnetisiergeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,52*
€ 916,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,10*
€ 922,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,05*
€ 924,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,46*
€ 1.090,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,29*
€ 1.013,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,03*
€ 961,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,73*
€ 927,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 754,58*
€ 897,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,52*
€ 884,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.