Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentmagnetisiergerät 105x75mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122055010
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     89070HD1
EAN/GTIN:
     705632164518
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät sav
entmagnetisiergerät
Einschaltdauer 30 % · zur Entmagnetisierung größerer Werkstückoberflächen · für den mobilen Einsatz · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Leistungsaufnahme 220 VA · Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz · Schutzart IP42 · automatische Abschaltung bei >50 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,9kg · Eindringtiefe: 20mm · aktive Fläche: 105 x 75mm
Weitere Informationen:
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: entmagnetisiergerät handgerät, Entmagnetisiergeräte, Handentmagnetisiergeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,86*
€ 925,17*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,29*
€ 931,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,51*
€ 933,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 832,91*
€ 963,76*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,12*
€ 1.108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,78*
€ 1.075,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,84*
€ 1.031,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,55*
€ 1.013,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,29*
€ 997,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.