Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Maschinenreibahle HRC DIN 212 (ähnl.) H7 Form A D.4,02mm VHM X-Cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1376735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6132900402
EAN/GTIN:
     4045053379617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc-maschinenreibahle din 212
nc maschinen reibahle
VHM · X-Cut-beschichtet · DIN 212 (ähnlich) · Form A · Toleranz H7 · rechtsschneidend · geradegenutet · mit 45° Anschnitt · für die Hartbearbeitung, für den Einsatz in gehärteten Werkstoffen bis 65 HRC · Weitere Abmessungen von 0,95-12,05 mm 1/100 mm steigend kurzfristig auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: HRC · Arbeitslänge: 40mm · Form: A
Weitere Informationen:
Beschichtung:
X-Cut-beschichtet
Nenn-Ø:
4,02 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaft-Ø:
6 mm
Nut:
geradegenutet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 212 (ähnlich)
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, NC-Maschinenreibahlen, NC-Reibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.