Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller 2174 Tragkraft 400kg pulverbesch.blau/RAL 5007 m.Riefengummi fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383108
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2174
EAN/GTIN:
     4017976021744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl,geschweißt · pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform mit Riefengummi bespannt · 4 Lenkrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 20kg · Gesamthöhe: 201mm · Gesamtbreite: 700mm · Gesamtlänge: 700mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Nein · Lieferung: montiert · Radgröße: 125 x 32mm · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladehöhe:
201 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Transportroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 195,33*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 196,27*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 199,92*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 201,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 201,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,78*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,66*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,05*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.