Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kistenroller, Ladefläche 700 x 700 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kistenroller, Ladefläche 700 x 700 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
fetra® Kistenroller, Ladefläche 700 x 700 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
fetra® Kistenroller, Ladefläche 700 x 700 mm, 400 kg Tragkraft, Holzplattform mit Gummi bespannt
Artikel-Nr.:
     7356-2174
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2174
EAN/GTIN:
     4017976021744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Winkelstahl,geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Holzplattform mit Riefengummi bespannt, 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
700
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
201
Gesamtlänge (mm):
700
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
201
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra kistenroller, kistenroller, Transportroller, Mehrzweckroller
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 195,33*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 158,95*
€ 196,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,22*
€ 199,92*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 201,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,64*
€ 201,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,95*
€ 189,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,78*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,66*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,05*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.