Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L850xB500mm 1 Stirnwand Drahtgitter 500mm FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383147
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     4017976015101
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen
Stahlrohr, Profilstahl und Drahtgitter pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Stirnwand aus Drahtgitter, Maschenweite 50x50 mm, Stärke 4 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: Stahlrohr · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Ladehöhe: 228mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Gewicht:
25 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
500 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
948 mm
Gesamtbreite:
509 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Drahtgitter
Ladeflächenlänge:
850 mm
Gesamtlänge:
970 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, stirnwandwagen fetra, plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,65*
€ 192,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,83*
€ 192,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,22*
€ 194,53*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 160,26*
€ 195,80*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,21*
€ 198,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,28*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,70*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.