Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen L810xB385xH1100mm lichtgrau/hellgrau 2 Fächer o.Rückw.FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383325
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4870
EAN/GTIN:
     4017976048703
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stahlrohr-Konstruktion verschraubt · Tragfähigkeit 150 kg – pro Etage 50 kg · 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm, elastisch und leicht laufend, spurlos, Naben mit Gleitlager, 2 Lenkrollen mit Feststeller · Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Gestell pulverbeschichtet · Böden/Wände hellgrau, Gestell lichtgrau, RAL 7035 · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 260/620/980mm · Ausführung: 2 Fächer
Weitere Informationen:
Ladeflächenbreite:
350 mm
Gewicht:
22 kg
Gestell:
Stahlrohr
Farbe:
lichtgrau/hellgrau
Gesamthöhe:
1100 mm
Gesamtbreite:
385 mm
Platte:
Holzwerkstoff
Rückwand:
ohne
Ladeflächenlänge:
720 mm
Gesamtlänge:
810 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,03*
€ 275,71*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 232,83*
€ 277,07*
Lager 4757
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,41*
€ 278,75*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,52*
€ 280,19*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 280,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.