Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L1200xB800mm 1 Stirnwand Sperrholz 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383428
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12513
EAN/GTIN:
     4017976125138
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Stirnwand und Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche, Stirnwandhöhe 500 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 50mm · Gestell: Stahlrohr · Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
52 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
800 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Gesamthöhe:
1005 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1355 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, stirnwandwagen fetra, kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,74*
€ 404,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,98*
€ 406,20*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 344,50*
€ 408,56*
Lager 4757
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,47*
€ 413,76*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,15*
€ 420,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,76*
€ 492,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.