Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 71313 Tragkraft 350kg Radgr.160x50mm Stahlblech verz. Elasticbereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383782
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71313
EAN/GTIN:
     4017976713137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Mit Feststeller Doppelstopp. Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit Elastic-Bereifung · Alu-Felgen · Naben mit Kugellager. Leichter · elastischer Lauf · hohe Lebensdauer. Weitere technische Eigenschaften: · Anschraubplatte: 135 x 110mm · Artikelart: Hauptartikel · Bereifung: Polyurethan · FIXSTOP möglich?: Nein · Nettogewicht: 3,2kg · Schraubloch-Abstände: 105 x 75/80mm · Schraubloch-Ø: 11mm · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
350 kg
Rad-Ø:
160 mm
Bauhöhe:
196 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Ersatzrolle, Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,20*
€ 80,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,06*
€ 80,63*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 81,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,70*
€ 81,54*
7 Tage
25
€ 5,45*
ab € 65,44*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71323
ab € 50,90*
Zubehör
Fetra
71303
ab € 55,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.