Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ECKHARD Größe 88 weiß-anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose ECKHARD Größe 88 weiß-anthrazit
Latzhose ECKHARD Größe 88 weiß-anthrazit
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1384190
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130630-1012-88
EAN/GTIN:
     4030646278149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose weiß
arbeitslatzhose
FHB ECKHARD Latzhose · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche · links Beintasche + Handytasche · vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz · große Latztsche mit Stifttaschen und Patte · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · robuste Trägerschnallen · dehnbare SeitenkeileWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften links Beintasche + Handytasche, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, 2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, robuste Trägerschnallen, dehnbare Seitenkeile, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte· Marketingclaim ECKHARD ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/anthrazit
Größe:
88
Marke:
FHB
Ausführung:
2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, dehnbare Seitenkeile, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, robuste Trägerschnallen, links Beintasche + Handytasche, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose fhb, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000031581
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,00*
€ 78,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,22*
€ 78,94*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.