Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose ECKHARD Größe 62 anthrazit-schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose ECKHARD Größe 62 anthrazit-schw
Latzhose ECKHARD Größe 62 anthrazit-schw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1384244
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130630-1220-62
EAN/GTIN:
     4030646277050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
FHB ECKHARD Latzhose · 2 große Seitentaschen · 2 große Gesäßpattentaschen · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche · links Beintasche + Handytasche · vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz · große Latztsche mit Stifttaschen und Patte · weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · robuste Trägerschnallen · dehnbare SeitenkeileWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²· Bleichen nicht chloren, nicht bleichen· Bügeln mäßig heiß bügeln· Eigenschaften Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, dehnbare Seitenkeile, robuste Trägerschnallen, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, links Beintasche + Handytasche, 2 große Seitentaschen· Marketingclaim ECKHARD ist bequem und passt in 40 Größen· Reinigen Normalreinigung P· Trocknen Trocknen Stufe 1· Wäsche 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
62
Marke:
FHB
Ausführung:
2 große Gesäßpattentaschen, 2 große Seitentaschen, dehnbare Seitenkeile, große Latztsche mit Stifttaschen und Patte, links Beintasche + Handytasche, Möglichkeit der einfachen Hosenverlängerung, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen + Handytasche, robuste Trägerschnallen, vorgeformte Kniepolstertaschen für FHB-Knieschutz, weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen, 8000031645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.