Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB186xH83mm schwarz PP 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten L400xB186xH83mm schwarz PP 8
Regalkasten L400xB186xH83mm schwarz PP 8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1385124
Herst.-Nr.:
     VKBL400/186
EAN/GTIN:
     4031022068583
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus leitfähigem schwarzen Polypropylen · besonders geeignet zur Lagerung und zum Transport von Elektronikbauteilen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen · temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
186 mm
Länge:
400 mm
Material:
PP
Höhe:
83 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, la-ka-pe regalkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkästen, Lagerboxen, Warenlagerungssystem, 9123448065
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
8
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 10,82*
Lager 4757
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 10,85*
9 Tage
unbekannt
8
€ 5,45*
ab € 9,17*
€ 11,21*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 11,25*
31 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.