| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1385167 Herst.-Nr.: 5.88.100 EAN/GTIN: 4036361080661 |
| |
|
| | |
| aus Edelstahl · Öffnung durch Drücken · Selbstschließend, verhindert unkontrolliertes Auslaufen von Flüssigkeiten · mit Stellring zum Justieren, nach dem Einschrauben vertikal verstellbar Weitere Informationen: | | passend für: | Dosierbehälter | Material: | Edelstahl | Ausführung: | selbstschließend | Marke: | DUEPERTHAL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,44* | € 188,90* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,31* | € 194,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,23* | € 195,21* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,92* | € 245,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|