Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal
Steckregal H2500xB1000xT400mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1385410
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25410ESD
EAN/GTIN:
     4250623763035
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Lagerregal Metallplatte
elektrisch leitfähig als ESD-Regal · schraubenlose Steckmontage mit Diagonalstreben · einfacher, schneller Aufbau · 5 Fachböden grau, ähnlich RAL 7035 mit spezieller ESD-Beschichtung, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit je Boden 140 bis 190 kg · Feldlast Höhe 2000 mm - 1600 kg, Feldlast Höhe 2500 mm - 1000 kg · definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 104-109 Ohm nach DIN EN 61340-5-1:2008 · Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000Regalaußenmaße:Breiten: Grundregal Bodenbreite + 60 mm Anbauregal Bodenbreite + 10 mmTiefen: Bodentiefe + 35 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
145 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
ESD-grau, ähnlich RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,45*
€ 277,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 277,34*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 279,67*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 280,75*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,69*
€ 292,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,34*
€ 330,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,52*
€ 245,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040ESD/040
ab € 26,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
ESD45
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.