Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückw.Profilbl.grauweiß f.Grundeinheit B.2975mm WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1385478
Herst.-Nr.:
     102001591
EAN/GTIN:
     4250366528878
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Seitenelement Unterstand
Seitenelement Überdachung
aus verzinktem Profilblech · beidseitig pulverbeschichtet grauweiß, RAL 9002
Weitere Informationen:
Farbe:
grauweiß, RAL 9002
Ausführung:
einseitig
Material:
Profilblech
passend für:
Grundeinheit Breite 2975 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, Unterstand, Überdachung, seitenelement unterstand, Rückwand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,12*
€ 442,35*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,45*
€ 442,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,55*
€ 446,47*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 386,3668*
€ 463,9668*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 467,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,78*
€ 526,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,67*
€ 516,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,42*
€ 497,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,45*
€ 437,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-161482-YY
ab € 301,79*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 353,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.