Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank L1540xB610xH860mm STA 74kg silber MEILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1385499
Hersteller:
     Meiller
Herst.-Nr.:
     EASY 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
komplett aus Stahl, feuerverzinkt · sehr stabil und witterungsbeständig · Sitzfläche, Rückenlehne aus Lochblech 3 mm · Seitenteile aus Rohrprofilen mit ergonomisch geformte und abgerundete Ecken · zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Lieferung erfolgt zerlegt · einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 610mm · Länge: 1540mm · Höhe: 860mm
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Gewicht:
74 kg
Gestell:
Stahl
Sitztiefe:
430 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
3-Sitzer
Aufstellungsart:
zur freien Aufstellung/Aufschrauben
Sitzfläche:
Stahl
Marke:
MEILLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Bank, Bänke, Parkbank, Parkbänke, Sitzbank, Sitzbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,60*
€ 724,64*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,10*
€ 818,28*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,28*
€ 823,69*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 743,92*
€ 830,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,82*
€ 892,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,28*
€ 973,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,23*
€ 948,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,96*
€ 906,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,82*
€ 873,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 718,69*
€ 855,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,10*
€ 825,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.