Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inn.zyl. Z23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1386572
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206836
EAN/GTIN:
     4023149953286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zylinder-Wechselkerne
Zylinderset
• Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser · Einzelne Schließung · Generalhauptschlüsselfähig · Vernickelt hochglanz · Inklusive 1 Flachbahnschlüssel · Messing vernickelt und 1 Wendeschlüssel · Zinkdruckguss vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzylinder Z23 18001
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innenzylinder, Möbelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,3741*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8238*
€ 11,69032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6099*
€ 11,43578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0959*
€ 10,82412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,492*
€ 10,10548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9241*
€ 9,42968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3741*
€ 7,58518
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078980
ab € 13,4354*
Zubehör
Hettich
9078989
ab € 4,5628*
Zubehör
Hettich
9078990
ab € 1,3598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.