Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x 30 A 2 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1386785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009129209040030
EAN/GTIN:
     4043952185339
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30* VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.920
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0382*
€ 0,0567*
5 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0417*
€ 0,058*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0428*
€ 0,0595*
7 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0416*
€ 0,0603*
Lager 4757
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,042*
€ 0,0615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.