| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000166274 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009129209040030 EAN/GTIN: 4043952185339 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 30* VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.920 Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | DIN 912 | Werkstoff: | A 2 (- 70) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m4x30 a2, din 912 metrisch, din 912 metrisch m4, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0384* | € 0,0564* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0415* | € 0,0577* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0578* | € 0,0578* | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0391* | € 0,0599* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0419* | € 0,0601* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 0,0578* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 11,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|