Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60000-M1 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1387967
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079243
EAN/GTIN:
     4042446038007
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6h · Ausführung Gewindefase 1.75xP · M 1 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 5mm · C31: f1 · D1: 3 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 60000-M1 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 1
Steigung:
0,25 mm
Außen-Ø:
16 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
60000-M1
Toleranzfeld:
6h
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,28*
€ 74,62*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,23*
€ 75,14*
€ 3,19*
ab € 67,34*
€ 85,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.