Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60003-M20 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1387983
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079294
EAN/GTIN:
     4042446038519
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen · Protocut® Inox · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 2.25xP · M 20 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 18mm · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-2.2 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 60003-M20 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 20
Steigung:
2,5 mm
Außen-Ø:
45 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
60003-M20
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 138,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,54*
€ 139,86*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.